Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6211

  • ERIKS:11738782
  • Fabricant:087796295322
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

37,23 €/ Unitéhors TVA

45,05 €TVA incluse

Vendu par: 14Commande minimum: 14

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
6211
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
43.4 kN
Charge statique
29.2 kN
Poids
0.616 kg