6,12 €/ Unitéhors TVA
7,41 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 62 |
Type | 6202 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 7.6 kN |
Charge statique | 3.7 kN |