Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6201

  • ERIKS:11738772
  • Fabricant:087796295094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

5,63 €/ Unitéhors TVA

6,81 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
6201
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
6.8 kN
Charge statique
3 kN
Poids
0.037 kg