Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6200

  • ERIKS:11738771
  • Fabricant:087796295070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

5,37 €/ Unitéhors TVA

6,50 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
6200
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.032 kg