50,66 €/ Unitéhors TVA
61,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 619 |
Type | 61908 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13.7 kN |
Charge statique | 9.9 kN |