316,92 €/ Unitéhors TVA
383,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 618 |
Type | 61826 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 37.9 kN |
Charge statique | 42.9 kN |