41,25 €/ Unitéhors TVA
49,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 618 |
Type | 61808 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 4.9 kN |
Charge statique | 4.2 kN |