Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61806

  • ERIKS:12829795
  • Fabricant:053893771427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
An open type (no seals or shields) non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.
Ajouter à la liste

33,95 €/ Unitéhors TVA

41,08 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
618
Type
61806
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
4.5 kN
Charge statique
3.4 kN