31,19 €/ Unitéhors TVA
37,74 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 60 |
Type | 6011 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 28.3 kN |
Charge statique | 22.4 kN |
Poids | 0.386 kg |