Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6008-C3

  • ERIKS:11738836
  • Fabricant:087796294851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Stamped steel cage.
Ajouter à la liste

16,22 €/ Unitéhors TVA

19,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
60
Type
6008
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.191 kg