Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6006

  • ERIKS:11738764
  • Fabricant:087796294820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
60
Type
6006
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
13.2 kN
Charge statique
8.3 kN
Poids
0.117 kg