Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 410H

  • ERIKS:13162261
  • Fabricant:087796067851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

385,12 €/ Unitéhors TVA

466,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
400
Type
410
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
54.8 kN
Poids
1.88 kg