Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 319W

  • ERIKS:13162268
  • Fabricant:087796067738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing with filling slots.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

1 654,58 €/ Unitéhors TVA

2 002,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
319
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
222.41 kN
Charge statique
175.26 kN
Poids
7.238 kg