Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 315W

  • ERIKS:13162271
  • Fabricant:087796067554
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing with filling slots.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

670,41 €/ Unitéhors TVA

811,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
315
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
117.03 kN
Charge statique
126.77 kN
Poids
3.493 kg