512,36 €/ Unitéhors TVA
619,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 300 |
Type | 314 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Poids | 2.614 kg |