2 471,48 €/ Unitéhors TVA
2 990,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 300 |
Type | 313 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 102.7 kN |
Charge statique | 59.7 kN |
Poids | 2.165 kg |