Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 310W

  • ERIKS:24022747
  • Fabricant:087796043084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Medium 300W Series Maximum Capacity Type Single Row Radial Ball Bearing. An open type bearing (no seals or shields) that can support radial loads, thrust loads in either direction or combined loads at considerably greater level than the 200W series as well as sustaining shock loads.
Ajouter à la liste

246,52 €/ Unitéhors TVA

298,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
310
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
89.85 kN
Charge statique
56.93 kN