Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 309KS

  • ERIKS:13162299
  • Fabricant:087796042896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

961,92 €/ Unitéhors TVA

1 163,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
309
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
58.5 kN
Charge statique
31.7 kN
Poids
0.861 kg