Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 308K Z6 FS50000

  • ERIKS:24022732
  • Fabricant:087796042681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

95,46 €/ Unitéhors TVA

115,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard