Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 216W

  • ERIKS:24022680
  • Fabricant:087796066823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Light 200W Series Maximum Capacity Type Single Row Radial Ball Bearing. An open type bearing (no seals or shields) that can sustain heavier radial loads than the 200K series due to the filling slots in each raceway shoulder allowing an extra large complement of balls.
Ajouter à la liste

436,64 €/ Unitéhors TVA

528,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
216
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
114.76 kN
Charge statique
90.29 kN