Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 214KC3

  • ERIKS:13162339
  • Fabricant:087796066571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

247,65 €/ Unitéhors TVA

299,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
214
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
1.105 kg