215,72 €/ Unitéhors TVA
261,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 200 |
Type | 211 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 60.05 kN |
Charge statique | 40.92 kN |
Poids | 0.68 kg |