Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 210W

  • ERIKS:24022656
  • Fabricant:087796041875
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Light 200W Series Maximum Capacity Type Single Row Radial Ball Bearing. An open type bearing (no seals or shields) that can sustain heavier radial loads than the 200K series due to the filling slots in each raceway shoulder allowing an extra large complement of balls.
Ajouter à la liste

183,34 €/ Unitéhors TVA

221,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
51.15 kN
Charge statique
34.78 kN