19,50 €/ Unitéhors TVA
23,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 200 |
Type | 203 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |