Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16101

  • ERIKS:12828792
  • Fabricant:053893720173
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
An open type (no seals or shields) non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.
Ajouter à la liste

13,95 €/ Unitéhors TVA

16,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
161
Type
16101
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.1 kN
Charge statique
2.4 kN