42,93 €/ Unitéhors TVA
51,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 160 |
Type | 16012 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 19.9 kN |
Charge statique | 17.5 kN |