10 637,32 €/ Unitéhors TVA
12 871,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | BIC |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 254 mm |
Diamètre extérieur | 336.55 mm |
Largeur | 41.275 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |