122,36 €/ Unitéhors TVA
148,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6.35 mm |
Diamètre intérieur | 1/4 in |
Diamètre extérieur | 15.748 mm |
Largeur | 4.826 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Poids | 0.005 kg |