Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert 6207H

  • ERIKS:14072422
  • Fabricant:013992222466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements rigides à billes en acier inoxydable résistent à la corrosion due à l'humidité et à beaucoup d'autres facteurs. Ils peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ces roulements présentent une capacité de charge inférieure à celle des roulements en acier à forte teneur en chrome de la gamme de base. Les roulements rigides à billes en acier inoxydable sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Ajouter à la liste

95,15 €/ Unitéhors TVA

115,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
6207
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
21.8 kN
Charge statique
12.3 kN