86,08 €/ Unitéhors TVA
104,16 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 619 |
Type | 61904 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | FVSL613 |
Charge dynamique | 5.42 kN |
Charge statique | 2.95 kN |