31,89 €/ Unitéhors TVA
38,59 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 619 |
Type | 61903 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 3.9 kN |
Charge statique | 2.05 kN |