Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes W308PP Z22-P FS50000

  • ERIKS:13162000
  • Fabricant:087796042766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wide-type single row deep groove ball bearing.Rubber seal on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

235,34 €/ Unitéhors TVA

284,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
W308
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.53 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
1.019 kg