Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes W211PPB3C5

  • ERIKS:13162006
  • Fabricant:087796042018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wide-type single row deep groove ball bearing.Tri-Ply seal on both sideds of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

181,25 €/ Unitéhors TVA

219,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
W211
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
53.289 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.34 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
1.066 kg