195,50 €/ Unitéhors TVA
236,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 200 |
Type | W211 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 53.289 mm |
Diamètre extérieur | 101.6 mm |
Largeur | 44.45 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Poids | 1.576 kg |