Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes W208KRRB6

  • ERIKS:13162024
  • Fabricant:087796080058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hexagon Bore Series Bearing. Non-relubricatable type with rubber seals. Designed for outer or inner ring rotation in low speed moderately loaded applications and used primarily in agricultural machinery and conveyors.
Ajouter à la liste

164,72 €/ Unitéhors TVA

199,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
W208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
34.95 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
36.53 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard