Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes W206KLLC2FS55627

  • ERIKS:13162030
  • Fabricant:087796040595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wide-type single row deep groove ball bearing.Mechani-Seal on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

158,09 €/ Unitéhors TVA

191,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
W206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.83 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard