Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes S9PP Z5 FS50000

  • ERIKS:13162035
  • Fabricant:087796074729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Rubber seal on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

89,77 €/ Unitéhors TVA

108,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
22.275 mm
Diamètre extérieur
47.625 mm
Largeur
12.7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7.93 kN
Charge statique
15.5 kN
Poids
0.063 kg