49,79 €/ Unitéhors TVA
60,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 19.05 mm |
Diamètre extérieur | 41.275 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 5.44 kN |
Charge statique | 11.3 kN |