71,84 €/ Unitéhors TVA
86,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15.875 mm |
Diamètre extérieur | 34.925 mm |
Largeur | 8.74 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 3.32 kN |
Charge statique | 7.49 kN |