Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes GW214PPB4C1

  • ERIKS:13162116
  • Fabricant:087796066649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Tri-Ply seal on both sideds of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

1 151,94 €/ Unitéhors TVA

1 393,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
GW214
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
68.55 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
39.69 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
1.794 kg