Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes GW211PP37

  • ERIKS:13162122
  • Fabricant:013992211163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Rubber seal on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

157,69 €/ Unitéhors TVA

190,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
GW211
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
44.45 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.915 kg