Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes GW210PP3C2

  • ERIKS:13162130
  • Fabricant:087796041844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Tri-Ply seal on both sideds of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

193,23 €/ Unitéhors TVA

233,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
GW210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
37.53 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
1.019 kg