150,93 €/ Unitéhors TVA
182,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 200 |
Type | GW208 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 36.27 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 36.53 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Poids | 0.793 kg |