Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes GW208PPB5C8FS544

  • ERIKS:13162138
  • Fabricant:087796041271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Tri-Ply seal on both sideds of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

109,76 €/ Unitéhors TVA

132,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
GW208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40.589 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
36.53 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.666 kg