Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 9124PP

  • ERIKS:24022980
  • Fabricant:087796069138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra Light 9100K Series Single Row Radial Ball Bearing. A bearing with a rubber seal on both sides designed for use where housing diameters are restricted but where a relatively large shaft diameter is required.
Ajouter à la liste

1 212,45 €/ Unitéhors TVA

1 467,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
9100
Type
9124
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
86.3 kN
Charge statique
73.1 kN