Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 9106PP Z5 FS50000

  • ERIKS:24022952
  • Fabricant:087796047068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Rubber seal on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

82,31 €/ Unitéhors TVA

99,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
9100
Type
9106
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard