316,31 €/ Unitéhors TVA
382,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 63 |
Type | 6316 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 123 kN |
Charge statique | 86.5 kN |