Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6316-2RS

  • ERIKS:11738747
  • Fabricant:087796294356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
A non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves and rubber seals on both sides. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.
Ajouter à la liste

316,31 €/ Unitéhors TVA

382,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
63
Type
6316
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
86.5 kN