97,63 €/ Unitéhors TVA
118,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 63 |
Type | 6311 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 71.5 kN |
Charge statique | 44.6 kN |