Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6310-2RS

  • ERIKS:11738968
  • Fabricant:087796294134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile rubber (NRB) reinforced with a sheet steel insert, on both sides of the bearing. Suitable for temperatures from -40°C to +120°C.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

72,82 €/ Unitéhors TVA

88,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
63
Type
6310
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
57.5 kN
Charge statique
35.3 kN
Poids
1.124 kg